SMC CILINDER ISO 6432 C85WE8-10

C(D)85W, ISO-cilinder, dubbelwerkend, dubbele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C85WE8-10
Rubix:A0730238
Fabrikant:C85WE8-10
SMC CILINDER ISO 6432 C85WE8-10

Technische samenvatting

Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85WE8-10


ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.

Sterke punten

ISO-cilinder, dubbelwerkend, dubbele stangVloeistof: luchtBoring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25Slagen (mm): tot 300 (afhankelijk van boring)Automatische schakelaars beschikbaar (apart te bestellen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
38,98 excl. BTW
/ stuk
47,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen