SMC CILINDER CG1BN40TF-125Z

C(D)G1-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CG1BN40TF-125Z
Rubix:A0724980
Fabrikant:CG1BN40TF-125Z
SMC CILINDER CG1BN40TF-125Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CG1BN40TF-125Z


Boring (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Slag tot 1500 mm Breed scala aan cilindervarianten en montageopties.

Sterke punten

Standaard: dubbelwerkend, enkele stang
  • Boring (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
  • Slagen van 25 mm tot 1500 mm
  • Bevestigingen: standaard, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel. Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar. Met of zonder nylon of hittebestendige stangbeschermkap. Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Diameter zuiger40 mm
    Slag van de Cilinder125 mm
    Typedubbelwerkende luchtcilinder
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    64,40 excl. BTW
    / stuk
    77,92 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen