SMC RVS CILINDER CDG5EN32TFSV-125

C(D)G5-S, roestvrijstalen cilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5EN32TFSV-125
Rubix:A0726198
Fabrikant:CDG5EN32TFSV-125
SMC RVS CILINDER CDG5EN32TFSV-125

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EN32TFSV-125


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige CG5-S-cilinder Alle externe onderdelen van roestvrij staal Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Automatische schakelfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
156,93 excl. BTW
/ stuk
189,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen