SMC PIN CILINDER CJP2B16-5D-B

C(D)JP2, pencilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJP2B16-5D-B
Rubix:A0726297
Fabrikant:CJP2B16-5D-B
SMC PIN CILINDER CJP2B16-5D-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Typepincilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJP2B16-5D-B


Machinebouwers die kleine dubbelwerkende pencilinders willen combineren voor klem-, duw- of stoptoepassingen in hun machines, moeten vaak jongleren tussen de beschikbare componenten en de beschikbare ruimte. Maar dankzij de ontwerpingenieurs van SMC, wereldleider op het gebied van pneumatische technologie, behoort deze uitdaging misschien tot het verleden met de introductie van hun nieuwe serie CJP2-pencilinders.De serie CJP2 is nu verkrijgbaar in vier boringopties, waaronder een kleine, maar krachtige optie met een boring van 4 mm, waardoor dit de kleinste dubbelwerkende pencilinder op de markt is. Met boringopties van 6, 10 en 16 mm is de serie compleet. Alle cilinders hebben een geëxtrudeerde aluminium behuizing, waardoor ze niet alleen compact zijn, maar ook extreem licht van gewicht.Met langere slagopties tot 40 mm, afhankelijk van de gekozen boring, kan de hele CJP2-serie worden uitgerust met direct gemonteerde SMC D-M9/D-A9 automatische schakelaars zonder dat er extra montagebeugels nodig zijn. Verdere CJP2-opties zijn onder meer rubberen stootkussens voor schokbestendigheid, die zorgen voor een stillere werking, en op bestelling gemaakte modellen, waaronder zowel hitte- als koudebestendige types. Montagemogelijkheden zijn onder meer basis/paneel, flens, voet, gaffel en draaitapopties. De nieuwe CJP2-serie is volledig uitwisselbaar met het bestaande CJP-assortiment van SMC.

Sterke punten

Het materiaal van de behuizing is veranderd van messing naar aluminium, waardoor een indrukwekkende gewichtsvermindering is bereikt. De totale lengte van de cilinder is verminderd, wat heeft geresulteerd in een uiterst compacte cilinder. Er kunnen nu ook halfgeleider-autoschakelaars worden gemonteerd. Er zijn nu opties met langere slaglengtes beschikbaar. Interne rubberen bumpers zorgen voor een stillere werking en een langere levensduur (tot 5 miljoen cycli).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Typepincilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
29,25 excl. BTW
/ stuk
35,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen