SMC CILINDER MET STOPKOP CDLQA80TF-100D-B

C(D)LQ, compacte cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, met vergrendeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDLQA80TF-100D-B
Rubix:A0724912
Fabrikant:CDLQA80TF-100D-B
SMC CILINDER MET STOPKOP CDLQA80TF-100D-B

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET STOPKOP CDLQA80TF-100D-B


De compacte cilinderserie CLQ is weliswaar uitgerust met een vergrendelingsfunctie, maar is ontworpen om de totale lengte te minimaliseren. De totale lengte van het model is gelijk aan die van de compacte cilinder CQ2. CLQ is verkrijgbaar in 5 boringmaten van 40 tot 100 mm en is geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

Laag profiel met compacte sluiteenheid
  • Twee soorten montage
  • Vergrendeling is mogelijk op elke positie binnen de gehele slag Vergrendelingsrichting is selecteerbaar
  • Eenvoudige handmatige ontgrendeling
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typecompacte cilinder
    Diameter zuiger80 mm
    Slag van de Cilinder100 mm
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    745,68 excl. BTW
    / stuk
    902,27 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen