SMC CILINDER CDM2E40TF-125Z

C(D)M2-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDM2E40TF-125Z
Rubix:A0725030
Fabrikant:CDM2E40TF-125Z
SMC CILINDER CDM2E40TF-125Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDM2E40TF-125Z


Met trots introduceren wij onze ronde luchtcilinder uit de CM2-Z-serie. Dit nieuwe model zorgt voor een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten dankzij de automatische schakelaarpositie, die met slechts één schroef kan worden aangepast. De toevoeging van een transparante automatische schakelaarbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de status van de schakelaar en de serie biedt extra flexibiliteit, waaronder de keuze uit mannelijke en vrouwelijke stangen. Wanneer ruimte schaars is, kunt u kiezen voor een vrouwelijk stanguiteinde (tot 29 mm korter) en/of een boss-cut-type (tot 16 mm korter). Met een breed scala aan montagebeugels biedt de CM2-Z ook meer flexibiliteit bij de montage, waardoor hij ideaal is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.

Sterke punten

Dubbelwerkende enkele stang.
  • Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm)
  • Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm.
  • Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap.
  • Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar.
  • Met of zonder stangbeschermkap.
  • Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Diameter zuiger40 mm
    Slag van de Cilinder125 mm
    Typedubbelwerkende luchtcilinder
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    105,17 excl. BTW
    / stuk
    127,26 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen