SMC COMPACT CILINDER CDQ2WB200TF-150DCZ
C(D)Q2WB, compacte cilinder, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring met automatische schakelaar en montagegroef
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDQ2WB200TF-150DCZ
Rubix:A0729265
Fabrikant:CDQ2WB200TF-150DCZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 200 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2WB200TF-150DCZ
Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde bevestigingsmogelijkheden voor autoswitches biedt en een totale gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13% afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin autoschakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er autoschakelaarbeugels nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat er op twee oppervlakken autoschakelaars zonder beugels kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde autoschakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, solid-state autoschakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.
Sterke punten
Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200 Standaard slagbereik (mm): 10 tot 300 Aansluitdraad: Rc, NPT, G Kan kleine automatische schakelaars op 4 oppervlakken monteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 200 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 688,43 excl. BTW
/ stuk
€ 833,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen