SMC CILINDER CS2B160TF-150
C(D)S2, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CS2B160TF-150
Rubix:A0724943
Fabrikant:CS2B160TF-150

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CS2B160TF-150
De luchtcilinder uit de CS2-serie is de cilinder met de grootste boring van SMC. Deze serie is verkrijgbaar in boringmaten tot 12" en slaglengtes tot 60". Bovendien kan de CS2 worden besteld met automatische schakeling. Andere opties zijn onder meer grote boringmaten tot 12" (300 mm), verschillende montageconfiguraties, demping voor geluidsdemping en optionele smering.
Sterke punten
Cilinder met grote boring Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 Slaglengtes tot 1600 mm Cilindervarianten: Gladde, axiaal gecentreerde leidingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,27 excl. BTW
/ stuk
€ 648,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen