SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB6-6DM

C(D)UJ, miniatuur vrij gemonteerde cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUJB6-6DM
Rubix:A0730205
Fabrikant:00035428
EAN:3618035664646
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB6-6DM

Technische samenvatting

Typemini-vrije montagecilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB6-6DM


Boring (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Slag tot 50 mm Geschikt voor automatische schakelaars Meerdere directe montageoppervlakken.

Sterke punten

Miniatuur vrij te monteren
  • Ruimtebesparende compacte cilinder
  • Verkrijgbaar in boringdiameters van 4 mm tot 20 mm.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typemini-vrije montagecilinder
    Diameter zuiger6 mm
    Slag van de Cilinder6 mm
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    € 25,89 excl. BTW
    / stuk
    € 31,33 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen