SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB6-25DM
C(D)UJ, miniatuur vrij gemonteerde cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDUJB6-25DM
Rubix:A0725696
Fabrikant:CDUJB6-25DM

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 6 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | miniatuur vrij gemonteerde cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB6-25DM
Boringdiameters (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Slaglengtes tot 50 mm Geschikt voor automatische schakeling Meerdere directe montageoppervlakken.
Sterke punten
Miniatuur vrij te monteren Ruimtebesparende compacte cilinder Verkrijgbaar in boringmaten van 4 mm tot 20 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | miniatuur vrij gemonteerde cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,67 excl. BTW
/ stuk
€ 37,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen