PORTWEST VEILIGHEIDSVEST LM C473 HV ORANJE MT L/XL
C473 - Zichtbaar vest met twee banden en bretels
Zie technische informatieReferenties
Portwest:C473ORRL/XL
Rubix:A0027371
Fabrikant:C473ORRL/XL
EAN:5036108141739

Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST LM C473 HV ORANJE MT L/XL
Lichtgewicht en comfortabel. Reflecterende band voor betere zichtbaarheid. Klittenbandsluiting voor gemakkelijke toegang. Royale pasvorm voor extra comfort. EN ISO 20471 gecertificeerd voor meer dan 50 wasbeurten. Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje). CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l/xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen