Referenties
Portwest:S469YER4XL
Rubix:A0385762
Fabrikant:S469YER4XL
EAN:5036108041909

Productdetails : PORTWEST BODYWARMER OMKEERBAAR S469 HI-VIS GEEL MT 4XL
Twee schuine heupzakken met kleppen met klittenbandsluiting. Capuchon met trekkoord.
Gebreide stormmanchetten. Tweewegrits aan de voorkant met stormflap met studs. Binnenzak. Met fleece gevoerde kraag.
Gemaakt van 100% 190g polyester, 300D Oxford weefsel, met vlekbestendige afwerking en PU-coating.
Nylon/watten gevoerd met fleece gevoerde kraag. Geel.
\Verkrijgbaar in XS-7XL: Normaal
Gebreide stormmanchetten. Tweewegrits aan de voorkant met stormflap met studs. Binnenzak. Met fleece gevoerde kraag.
Gemaakt van 100% 190g polyester, 300D Oxford weefsel, met vlekbestendige afwerking en PU-coating.
Nylon/watten gevoerd met fleece gevoerde kraag. Geel.
\Verkrijgbaar in XS-7XL: Normaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
4xl