Referenties
Portwest:C813ORRL
Rubix:A0397664
Fabrikant:C813ORRL
EAN:5036108141005

Productdetails : PORTWEST OVERALL LIVERPOOL C813 ORANJE MT L
De voorgekrompen stof van topkwaliteit draagt bij aan de professionele uitstraling van dit kledingstuk. Diverse zakken en een hamerlus maken de veelzijdige stijl compleet. Duurzame polykatoenen stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort. Stof met UPF 50+ die 98% van de UV-stralen tegenhoudt. 8 zakken voor voldoende opbergruimte. Telefoonzak. Achterzak met patch. Liniaalzak. Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang. Action back voor extra bewegingsvrijheid. Radiolus om eenvoudig een radio te bevestigen. Type: Normaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,45 excl. BTW
/ stuk
€ 40,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen