SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDT250-600

C95S(D), ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, grote boring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C95SDT250-600
Rubix:A0724909
Fabrikant:C95SDT250-600
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDT250-600

Technische samenvatting

Diameter zuiger250 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDT250-600


ISO 6431 Trekstangcilinder. Boring (mm): 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250. Slag tot 2400 mm. Cilindervarianten: grote boring, met vergrendeling, met positioneerder, ATEX.

Sterke punten

Voldoet aan ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562Grote boring (160~250 mm)Standaardslagen tot 2400 mm (afhankelijk van boring)Geschikt voor automatische schakelaars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger250 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
3.583,46 excl. BTW
/ stuk
4.335,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen