SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96YDB63-200C

C96Y(D), ISO 15552 cilinder, gladde cilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96YDB63-200C
Rubix:A0725260
Fabrikant:C96YDB63-200C
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96YDB63-200C

Technische samenvatting

Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typegladde cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96YDB63-200C


ISO 15552 Trekstangcilinder. Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slag tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, glad, met vergrendeling, ATEX.

Sterke punten

Dubbelwerkend, gladde cilinder, enkele stangBoring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100Standaardslag tot 500 mm, maximale slag 1000 mmGeschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typegladde cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
219,44 excl. BTW
/ stuk
265,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen