• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Werkplaatsmachines(228)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.287)
    • Intern transport(7.950)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.208)
    • Klimmaterialen(705)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(48)
    • Magazijn inrichting(1.988)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Schappen / Rekken / Bakken(851)
    • Industrieel meubilair(863)
    Bekijk Magazijn inrichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    Magazijn inrichting
    Industrieel meubilair
    Kasten
    Stellingen - Toebehoren
    FACOM 140MM LADE JLS3-A1000PPBS ZWART JLS3-A1000D14BS

    FACOM 140MM LADE JLS3-A1000PPBS ZWART JLS3-A1000D14BS

    Cabinet Drawer

    Zie technische informatie
    Referenties
    Facom:JLS3-A1000D14BS
    Rubix:A0607976
    EAN:3662424175213
    brand logo

    Productdetails : FACOM 140MM LADE JLS3-A1000PPBS ZWART JLS3-A1000D14BS


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 130,36 excl. BTW
    / stuk
    € 157,74 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 5 LADES 1005MM 898523SPARTEX DIVIDER KIT LADEKAST 805 7 LADE 892644SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 9 LADES 1205MM 898519FACOM SCHUIFLADE VOOR ONDERKASTEN MET DEUREN 140MM JLS3SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 4 LADE 892642SPARTEX TUSSENSCHOT VOOR 863522 - 863523SPARTEX DIVIDER KIT LADEKAST 1005 7 LADE 892650FACOM VASTE LEGPLANK VOOR KASTEN A1000 JLS3-A1000PP.01FACOM ONDERVERD.V. LADEN VAN 50 EN 75 MM 2930.C1 (SET=18ST)SPARTEX DIVIDER KIT LADEKAST 805 9 LADE 892646SPARTEX DIVIDER KIT LADEKAST 6 805 LADE 892648FACOM RWS2 - ZWARTE MONTAGEKIT RWS2-TUBESBSFACOM GELEIDERAILSET SER.GLSCFACOM SOKKEL ENKELE UNIT 720X699X180 JLS3-BASEMBSSPARTEX LADEINDELING 150X150 HOOGTE 71 MM - 863530
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap