SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 9 LADES 1205MM 898519
Kastindelingsset 9 laden L1205
Zie technische informatieReferenties
Spartex:898519
Rubix:A0734941
Fabrikant:898519
EAN:3660338522215




Productdetails : SPARTEX DIVIDER KIT WERKBANK 9 LADES 1205MM 898519
Onderdelenset voor 9-ladenkast lades breedte 1205 mm
Samenstelling:
- 2 x Antislipmat (BxDxH) 1100x600x5 mm HF 50-400 mm antraciet
- 2 x Grijze kunststof bakset (BxD) 1100x600 mm HF 100,125 mm 54 kunststof bakken (42 kunststof bakken 100 x 100 mm, 12 kunststof bakken 100 x 200 mm)
- 5 x sleuvenwand- en verdeelplaatjesset (BxD) 1100x600 mm HF 100,125 mm 10 sleuvenwanden, 22 verdeelplaten (10 sleuvenwanden, 22 verdeelplaten 100)
Samenstelling:
- 2 x Antislipmat (BxDxH) 1100x600x5 mm HF 50-400 mm antraciet
- 2 x Grijze kunststof bakset (BxD) 1100x600 mm HF 100,125 mm 54 kunststof bakken (42 kunststof bakken 100 x 100 mm, 12 kunststof bakken 100 x 200 mm)
- 5 x sleuvenwand- en verdeelplaatjesset (BxD) 1100x600 mm HF 100,125 mm 10 sleuvenwanden, 22 verdeelplaten (10 sleuvenwanden, 22 verdeelplaten 100)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | onderdeel kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.536,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.859,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
