GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CALAYO LAAG S1PS SR ESD MT 43 885908

CALAYO ESD S1P HRO SRA SCHOEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:885908
Rubix:22859830
EAN:3660338391507
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CALAYO LAAG S1PS SR ESD MT 43 885908
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CALAYO LAAG S1PS SR ESD MT 43 885908


De GISS Calayo ESD veiligheidsschoenen zijn ontworpen om lichte bescherming en duurzaam comfort te bieden aan professionals die in droge omgevingen werken. Deze schoenen zijn licht, ademend en 100% metaalvrij.

Kenmerken:
De Calayo veiligheidsschoenen zijn speciaal ontwikkeld voor droge industriële omgevingen. Ze beschikken over een duurzaam 3D-textiel bovenwerk en een ademende voering die de luchtcirculatie bevordert. De veiligheidsneus van glasvezel beschermt effectief tegen stoten en blijft toch licht. De soepele, metaalvrije antiperforatiezool garandeert veiligheid zonder het afrollen van de voet te hinderen. Comfort en energieteruggave worden verzekerd door een tussenzool met drie dichtheden, ondersteund door de IMPULSE.FOAM®-technologie. Dankzij het elektrostatische ontladingsvermogen beschermen deze schoenen gevoelige componenten en beperken ze explosierisico’s in droge omgevingen.

Specificaties:
• Bovenwerk: duurzaam 3D-textiel, sterk ademend
• Voering: functioneel en ademend
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antiperforatiezool: meerlaags textiel, metaalvrij
• Tussenzool: IMPULSE.FOAM® met dubbele laag
• Buitenzool: antislip, hittebestendig tot 300 °C
• Binnenzool: anatomisch, vochtregulerend en antislip
• Energieteruggave: 55%
• Gewicht: 670 g per schoen (maat 42)
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Geschikt voor EPA-zones (ESD-gecertificeerd)

Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN ISO 20345: S1P HRO SRA
• EN 61340-4-3 (ESD-schoen, klimaatklasse 1)

Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.

Sterke punten

• Langdurig comfort: IMPULSE.FOAM®-technologie voor optimale demping en 55% energieteruggave
• Hoog ademend: bovenwerk en voering van textiel voor efficiënte ventilatie in droge omstandigheden
• Volledige bescherming: glasvezel veiligheidsneus en textiele antiperforatiezool
• Hittebestendigheid: buitenschoen effectief tot 300 °C
• Geteste ESD-capaciteit: conform klimaatklasse 1, ook in zeer droge omgevingen

Toepassingen

De Calayo lage veiligheidsschoenen zijn ideaal voor droge industriële omgevingen waar bescherming tegen mechanische, thermische en elektrostatische risico’s essentieel is. Ze zijn perfect geschikt voor sectoren zoals elektronica, logistiek, drukkerijen en de productie. Dankzij het metaalvrije ontwerp en het elektrostatische ontladingsvermogen zijn ze compatibel met gevoelige ESD-zones en explosiegevaarlijke atmosferen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
Metaalvrijja
Middenvoet beschermingnee
Beveiligingscategories1p
Slipweerstandja
Materiaal3d textielstof
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,09 excl. BTW
/ paar
92,07 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
76,09 excl. BTW / paar
10 of meer
66,00 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

43
Select varianten (13)