Referenties
KCL:617-8
Rubix:22421661
Fabrikant:061708941E
EAN:4008198761785




Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMFORT 617 MT 8
Naadloze voering van geweven polyamide. Geweven materiaal voor de pols. Vingertoppen verstevigd met wit polyurethaan.
Sterke punten
Uitstekende pasvorm, zeer goede gevoeligheid, zeer ademend, goed bestand tegen mechanische schade, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk.
Toepassingen
Assemblagewerken, elektronica-industrie, precisiemachinebouw, automobiel- en toeleveringsindustrie, bescherming van producten, metaal- en kunststofverwerking, opslag en commissiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 59,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen