Referenties
Teguma:5509050000
Rubix:27249999
Fabrikant:5509050000
EAN:4030477121850

Productdetails : CAMLOCK SNELKOPPELING/VITON-RING 2"
Teguma gaskets for female couplers "Kamlok" system Made of green Viton. According to standard A-A 59326 (25.09.98).
Camlock snelkoppeling/viton-ring 2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type | camlock snelkoppeling/viton-ring 2' |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,08 excl. BTW
/ stuk
€ 10,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
