COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-STFCL-13080-11-B1

Capto-staaf voor TCMT 1103

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C5-STFCL-13080-11-B1
Rubix:20092243
Fabrikant:5729077
COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-STFCL-13080-11-B1

Technische samenvatting

Totale lengte80 mm
Breedte50 mm
Hoogte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-STFCL-13080-11-B1


Met centrale koeling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte80 mm
Breedte50 mm
Hoogte20 mm
Bouwvormcoroturn® 107 snijkop (capto™ c5)
Type plaatbevestigingschroefklem (insert screw clamping)
Lengte kop56 mm
Interne koelingja
Type klemmingbolt- en segmentklem (bolt and segment clamping adaptive interface)
Schaftgroottec5
391,50 excl. BTW
/ stuk
473,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen