COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-SVQBR-15080-11
Capto-staaf voor VBMT 1102
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C4-SVQBR-15080-11
Rubix:A0451294
Fabrikant:5728434



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-SVQBR-15080-11
Met centrale koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 80 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Lengte kop | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,80 excl. BTW
/ stuk
€ 514,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
