COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-DDUNL-17090-11
Capto-stang voor DNMG 1104
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-DDUNL-17090-11
Rubix:20091889
Fabrikant:5728447



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-DDUNL-17090-11
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 17 mm |
| Bouwvorm | dubbelklem (rigide klemkop) |
| Type plaatbevestiging | negatieve wisselplaat dnmg 11 04 08 |
| Lengte kop | 66 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | coromant capto (bolt and segment clamping) - size c5 |
| Schaftgrootte | c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,50 excl. BTW
/ stuk
€ 473,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
