Referenties
Sandvik Coromant:C4-PCLNL-27050-12
Rubix:20092696
Fabrikant:5728201



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNL-27050-12
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 74 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Bouwvorm | modulaire t-max® p snij-eenheid voor draaien (c4 systeem) |
| Type plaatbevestiging | cnmg 1204 snijplaatbevestiging (leverklem) |
| Lengte kop | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | leverklem (lever clamp) |
| Schaftgrootte | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,10 excl. BTW
/ stuk
€ 303,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen