Referenties
Sandvik Coromant:1K334-1200-050-XD 1730
Rubix:A0441820
Fabrikant:8213495
EAN:7323226616545




Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-1200-050-XD 1730
1730 CoroMill® Dura massieve veelzijdige hardmetalen frezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen om in een breed scala aan toepassingen te functioneren. Ze zijn ontwikkeld voor ruwbewerking tot afwerking met verschillende insnijdingen in meerdere materialen. Het unieke geavanceerde ongelijke spiraalconcept - bekend als WhisperKut™ - elimineert trillingen effectief en maakt het bewerken soepel, veilig en stil. Op elk niveau van de snijkant is elke groef ongelijkmatig gepositioneerd ten opzichte van de andere, waardoor de constante harmonischen die gewoonlijk door conventionele massieve frezen worden geproduceerd, worden verminderd.
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen frezen
Sterke punten
Veilige en efficiënte bewerking
Eenvoudig in gebruik
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van het koelmiddel
Veelzijdig voor afsteek- en groefbewerking
Eenvoudig in gebruik
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van het koelmiddel
Veelzijdig voor afsteek- en groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Gecentreerd snijden | gecentreerd snijden (met radius) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Type | coromill® dura (massieve hardmetalen frees) |
| Schroefhoek | 35,5 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ferrometalen, hittebestendige superlegeringen |
| Nuttige lengte | 36 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,18 excl. BTW
/ stuk
€ 124,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen