Referenties
Gedore:KB 2195
Rubix:10013782
Fabrikant:6658350
EAN:4010886665831

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 1" - KB 2195
• met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Cardangewricht 1" met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1425 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,22 excl. BTW
/ stuk
€ 209,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen