BAHCO CARDANSTUK 1/4 6968

Universele koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:6968
Rubix:A0766225
EAN:7314150128426
BAHCO CARDANSTUK 1/4 6968

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CARDANSTUK 1/4 6968


Soepel cardanstuk 1/4". Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 3316 / 1174. DIN 3122 / 3123 / 3120 ; UNE 16511. Gebogen vorm voor soepele overbrenging, voor efficient werken. Veer voor goede borging. Actiehoek 45°.

Sterke punten

•45° action angle
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Curved shape provides very smooth movement improving working efficiency
Action spring for correct fixing
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Retail pack

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht30 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter13 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen