Referenties
Fabory:38400.060.025
Rubix:08913910
EAN:8715492089823

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : ELVZ CARROSSERIERING KVP M6X25
Carrosseriering Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,98 g |
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6,4 mm
Buitendiameter
25 mm
Norm
Metrische diameter
M6