SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING 9054 M8X45X1,5

Sluitringen voor carrosserie

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONCAR45X8,4X1,5A4
Rubix:A0829650
Fabrikant:9054445 84
EAN:4043377405074
SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING 9054 M8X45X1,5

Technische samenvatting

Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING 9054 M8X45X1,5


SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING 9054 M8X45X1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter45 mm
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM8
Dikte1,5 mm
€ 89,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 108,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

45 mm

Metrische diameter