FESTO CARTRIDGE QSPLKG14-8 132939

Cartridge QSPLKG14

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSPLKG14-8
Rubix:06148882
Fabrikant:132939
EAN:4052568028718
FESTO CARTRIDGE QSPLKG14-8 132939

Technische samenvatting

Typeinsteekpatroon qsp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLKG14-8 132939


Cartridge QSPLKG14-8 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=O-ring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Cartridge QSPLKG14-8 Size=Standard, Nominal diameter=4.8 mm, Sealing type at screw-in pin=O-Ring, Installation position=any, Package quantity=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,58 g
Typeinsteekpatroon qsp
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen