FESTO CARTRIDGE QSPLKG18-5/16-U 132948

Cartridge QSPLKG18

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSPLKG18-5/16-U
Rubix:06148888
Fabrikant:132948
EAN:4052568028800
FESTO CARTRIDGE QSPLKG18-5/16-U 132948
Technische samenvatting
Typeqsp inch insteekpatronen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLKG18-5/16-U 132948


Cartridge QSPLKG18-5/16-U met insteekkoppeling, L-vorm. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,58 g
Typeqsp inch insteekpatronen
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,47 excl. BTW
/ stuk
2,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen