Referenties
Timken:LSM80HR
Rubix:A0409617
Fabrikant:LSM80HR
EAN:0013992030788


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
Productdetails : TIMKEN LSM 80 HR SPLIT CARTRIDGE HOUSING RETAINED
Behuizing geschikt voor Retained (vaste) uitvoering van gesplitst rollager.
Algemeen bekend als cartridge.
Algemeen bekend als cartridge.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
| Materiaal | astm 48a grade 35 gietijzer |
| Type | cartridge light-serie retained-type voor 80 mm as |
| Bouwvorm | twee-bout plummerblok |
| Hoogte | 252 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Afdichting | felt type |
| Lagercompatibiliteit | lsm80br |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 134 mm |
| Vorm behuizing | gesplitst cilindrisch gehuisde unit - standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,17 excl. BTW
/ stuk
€ 276,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen