Referenties
Timken:SN03
Rubix:A0745287
Fabrikant:SN03
EAN:0013992036452


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 234 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
Productdetails : TIMKEN SN 03 SUPPORT
Het nieuwe compacte gesplitste plummerbloklager van Revolvo is de eerste gesplitste assemblage van cilindrische rollagers die uitwisselbaar is met standaard SN / SD-serie plummerblokken, waardoor de voordelen van een gesplitste constructie in een breed scala aan toepassingen beschikbaar komen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 234 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
| Materiaal | hoogsterk gietijzer (astm 48a, minimaal grade 35) |
| Type | gesplitste plummerblokbehuizing geschikt voor 60mm-as |
| Bouwvorm | plummerblok met twee bouten |
| Hoogte | 180 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Afdichting | felt type |
| Lagercompatibiliteit | lsm60br / lsm60bx |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 134,94 mm |
| Breedte | 102 mm |
| Vorm behuizing | schuin gesplitst plummerblok |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,83 excl. BTW
/ stuk
€ 171,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen