Referenties
Iscar:CCMT 09T308-14 IC9250
Rubix:A0511511
Fabrikant:5507534



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 09T308-14 IC9250 5507534
CCMT-14 - 80° rhombic 7° positive flank inserts used for semi-finish and finish turning. Chip breaking in moderate feed range. Positive rake, low cutting forces. Used For a wide range of materials including soft and exotic alloys.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,432 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,5 g |
| Schakering | ic9250 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen