Referenties
SMC:D5125
Rubix:05262272
Fabrikant:D5125
EAN:3618036130744

Productdetails : SMC DUBBELE SCHARNIER D5125
De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4400 g |
| Type | achtervork c95 diam 125 |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,34 excl. BTW
/ stuk
€ 116,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen