Referenties
Spartex:CHCTB6X25PF8
Rubix:08120357
Fabrikant:006912.08000.0060.025
EAN:4043952485347

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X25
Bolkopschroef met geleidingsgat 6X25 - SW5 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 82,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6
