10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X12
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07400.030.012
Rubix:08111190
EAN:8715492082343

Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X12
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,65 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M3