SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M10X20

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCTB10X20PF8
Rubix:08120365
Fabrikant:006912.08000.0100.020
EAN:4043952485743
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M10X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M10X20


Inbusbout met geleidingsgat 10X20 - SW8 staal 8.8 DIN 6912

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht1790 g
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad10 mm
Aangepaste tariefcode73181568
73,90 excl. BTW
/ 200 stuks
89,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10