Referenties
Spartex:FHC10X140PF10ISO
Rubix:08066000
Fabrikant:010642.10000.0100.140
EAN:4043952600627


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X140
Verzonkenkopschroef HC 10X140 deeldraad - SW6 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4300 g |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 88,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10