SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M16X35

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCTB16X35PF8
Rubix:08114687
Fabrikant:006912.08000.0160.035
EAN:4043952486306
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M16X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M16X35


Bolkopschroef met geleidingsgat 16X35 - SW14 staal 8.8 DIN 6912

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht3485 g
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad16 mm
Aangepaste tariefcode73181568
84,22 excl. BTW
/ 50 stuks
101,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M16