Referenties
Spartex:FHC16X45PF8ZISO
Rubix:08111402
Fabrikant:010642.08100.0160.045
EAN:4043952606810


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X45
Verzonkenkopschroef HC 16X45 deeldraad - SW10 staal verzinkt ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3590 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16