Referenties
Spartex:CHCTB20X70PF8
Rubix:08114697
Fabrikant:006912.08000.0200.070
EAN:4043952486580

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M20X70
Cilinderkopschroef met geleidingsgat 20X70 - SW17 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4900 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 151,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M20
