SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X120

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X120PFA2-70ISO
Rubix:08224406
Fabrikant:4762214 120
EAN:4043377059116
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X120


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
€ 57,35 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 69,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14