SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC16X100PFA4-70ISO
Rubix:08222972
Fabrikant:4762416 100
EAN:4043377063540
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X100


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 16X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
€ 3,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M16