Referenties
Spartex:CHCRED4X16ZPF8
Rubix:08115012
Fabrikant:007984.08100.0040.016
EAN:4043952546673


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X16
Inbusbout, binnenzeskant, platkop 4X16 - SW2,5 staal verzinkt DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 176 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4