Referenties
Spartex:CHCRED8X30ZPF8
Rubix:08120709
Fabrikant:007984.08100.0080.030
EAN:4043952547021


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X30
Tapschroef, binnenzeskant, platkop 8X30 - SW5 staal verzinkt DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,28 excl. BTW
/ stuk
€ 0,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8