Referenties
Spartex:BHC10X35EF10ISO
Rubix:08120918
Fabrikant:007380.10001.0100.035
EAN:4043952512845

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X35
Binnenzeskantbout 10X35 - SW6 - staal 10.9 ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2333 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
