Referenties
Spartex:CHCRED12X30ZPF8
Rubix:08120720
Fabrikant:007984.08100.0120.030
EAN:4043952547250


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X30
Inbusbout, binnenzeskant, platkop 12X30 - SW8 verzinkt staal DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3130 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,66 excl. BTW
/ stuk
€ 0,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12