12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M5)6X40
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07117.050.040
Rubix:08120037
EAN:8715492066954

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M5)6X40
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,43 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,48 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 96,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen