Referenties
Spartex:CHCRED8X20PF10
Rubix:08120732
Fabrikant:007984.10000.0080.020
EAN:4043952544549

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X20
Inbusbout, platkop 8X20 - SW5 staal 10.9 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8
